![Phoenix Contact - Vis de fermeture](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1682540.jpg?ts=1704845159996)
Phoenix Contact - Vis de fermeture
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de filetage - métrique
matériau - autre
version anti-déflagration - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918158316
Réf. Sonepar
00126815831
Réf. Fournisseur
1682540
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
noir
type de filetage
métrique
matériau
autre
version anti-déflagration
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Non
renforcé en fibre de verre
Non
Vis de fermeture M8 pour connecteurs femelles M8 non occupés des câbles pour capteurs-actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables