![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1457377.jpg?ts=1704844833949)
Phoenix Contact - Verteilerbox
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
longueur du conduit préassemblé - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356620840
Réf. Sonepar
00126457377
Réf. Fournisseur
1457377
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur du boîtier/corps
noir
capacité de courant max. par signal E/S
2 A
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
8
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
longueur du conduit préassemblé
10 m
longueur de câble configurable
Non
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
5
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Oui
matériau du corps isolant
polyamide
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
largeur
58 mm
hauteur
26 mm
profondeur
153 mm
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
12 A
indice de protection (IP)
IP65
avec affichage LED
Non
raccordement pour capteurs NPN
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage
2
tension assignée (Ue)
120 V
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
-30...90 °C
avec séparation de potentiel
Non
tension de fonctionnement
135...135 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
matériau du revêtement de contact
or
Répartiteur, Connecteur femelle M12 Métal, Nbre de prises: 8, Nbre de pôles: 5, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Non, Universel, Racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR-PVC, L= 10 m, Blindage: non