Phoenix Contact - Traversee face avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - raccord à écrou
matériau du boîtier/corps - laiton
finition du boîtier - extension de boitier
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356191791
Réf. Sonepar
00126001760
Réf. Fournisseur
1592604
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage
raccord à écrou
matériau du boîtier/corps
laiton
finition du boîtier
extension de boitier
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
autre
classe de protection (IP), monté
IP67
résistant aux UV
Non
avec volet de protection
Non
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-20...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
Traversée face avant série RC, droit, Ver. à vis, M23 Joint torique axial, Fixation centrale, blindé, epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1240240