Phoenix Contact - Traversee face arriere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356253321
Réf. Sonepar
00126607039
Réf. Fournisseur
1607039
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
6
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
30 A
Traversée face arrière, droit, long, Verrouillage à vis, M23, 5P+PE, Mâle, Joint torique axial, 4xM3, blindé, IP67, diam câble: 15 à 18 mm, 6P, à sertir, série: SF, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242220