![Phoenix Contact - Traversee de paroi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/71810_2000_int_04.jpg?ts=1704844950746)
Phoenix Contact - Traversee de paroi
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
nombre de raccordements par pôle - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626365923
Réf. Sonepar
00126636592
Réf. Fournisseur
1423974
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
690 V
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP66
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3, PE
couleur de codage / insert de contact
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
noir
largeur
30 mm
sans halogène
Oui
hauteur
30 mm
couleur du boîtier/corps
noir
longueur
62 mm
matériau du boîtier/corps
autre
traitement de surface des contacts
argenté
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
0.003 mOhm
matériel de contact
autre
dimension de raccordement du filetage
M25
Traversée de paroi, Raccord. QUICKON, nb de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, filetage de montage: M25, Raccord. IDC (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, l: 1 m