Phoenix Contact - Tournevis Pozidriv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 1
longueur totale - 178 mm
longueur de lame - 80 mm
modèle - droit
système à vis - Pozidriv PZ
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918170912
Réf. Sonepar
00126817091
Réf. Fournisseur
1206450
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taille
1
longueur totale
178 mm
longueur de lame
80 mm
modèle
droit
système à vis
Pozidriv PZ
isolé
Oui
dispositif de serrage
Non
finition de précision
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
finition de la poignée
2 composant
diamètre de lame
3 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
antimagnétique
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions: PZ 1x80°mm, manche à deux composants, antidérapant