![Phoenix Contact - Socle pour relais](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014451308.jpg?ts=1704845032116)
Phoenix Contact - Socle pour relais
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
largeur - 6.2 mm
hauteur - 80 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de broches - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356409803
Réf. Sonepar
00126640980
Réf. Fournisseur
2982799
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
autre
largeur
6.2 mm
hauteur
80 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de broches
5
profondeur
94 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
Embase PLC pour actionneur, 6,2 mm, raccordement vissé, tension d'entrée : 24 V AC-DC, sans relais électro-mécanique ni opto-coupleurs. Pour l'équipement avec relais inverseur, seul le contact NO est fourni.