![Phoenix Contact - Ruban de reperage ZB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0808587_04.jpg?ts=1704844918959)
Phoenix Contact - Ruban de reperage ZB
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
imprimé - chiffres
dimension de trame - 4 mm
direction du codage - horizontal
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918597757
Réf. Sonepar
00126859775
Réf. Fournisseur
0808626:0091
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
imprimé
chiffres
dimension de trame
4 mm
direction du codage
horizontal
sans halogène
Non
Repérage ZB, plat, 10éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 91 ... 100, blanc, pour bloc de jonction au pas de: 4 mm