Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Ruban de reperage ZB

Phoenix Contact - Ruban de reperage ZB

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • imprimé - chiffres

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • direction du codage - horizontal

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918562366

Réf. Sonepar

00126856236

Réf. Fournisseur

1050033:0076

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

autre

imprimé

chiffres

dimension de trame

5.2 mm

direction du codage

horizontal

sans halogène

Non

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 76, blanc, pour bloc de jonction au pas de: 5,2 mm