Phoenix Contact - Reperes rigides a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4 mm
modèle - forme de carte
longueur - 24 mm
diamètre du câble - 5...5 mm
diamètre du conducteur - 5...136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356781343
Réf. Sonepar
00126678134
Réf. Fournisseur
1014082
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
4 mm
modèle
forme de carte
longueur
24 mm
diamètre du câble
5...5 mm
diamètre du conducteur
5...136 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
autre
imprimé
sans
mode de pose
autre
couleur
blanc
Repère à attacher pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: > 5 mm, surface utile: 24 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 15