![Phoenix Contact - Reperes pour cables en plastique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1005266.jpg?ts=1704845146326)
Phoenix Contact - Reperes pour cables en plastique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 8 mm
modèle - autre
longueur - 29 mm
diamètre du conducteur - 6...50 mm
diamètre du câble - 6...50 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918012489
Réf. Sonepar
00126801248
Réf. Fournisseur
1005266
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
8 mm
modèle
autre
longueur
29 mm
diamètre du conducteur
6...50 mm
diamètre du câble
6...50 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Oui
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repères pour câbles en plastique, transparent, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: = 6 mm, surface utile: 29x8mm