Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction

Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • imprimé - chiffres

  • dimension de trame - 7.5 mm

  • direction du codage - horizontal

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918560690

Réf. Sonepar

00126856069

Réf. Fournisseur

0804468:0091

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

blanc

imprimé

chiffres

dimension de trame

7.5 mm

direction du codage

horizontal

sans halogène

Non

Carte de repérage, autocollante, impression avec numérotation continue : 91 ... 100, ruban de repérage à 10 éléments avec 10 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de: 7,5 mm