![Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/97284_1000_int_04.jpg?ts=1704844965753)
Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
imprimé - sans
dimension de trame - 8.2 mm
direction du codage - horizontal et vertical
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356910521
Réf. Sonepar
00126691062
Réf. Fournisseur
0830918
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
imprimé
sans
dimension de trame
8.2 mm
direction du codage
horizontal et vertical
sans halogène
Non
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec: TOPMARKNEO, LASER TOPMARK, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, pour bloc