![Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015511201.jpg?ts=1704844838327)
Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
longueur - 7 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356673464
Réf. Sonepar
00126801498
Réf. Fournisseur
0801498
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
longueur
7 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
7 mm
sans halogène
Oui
hauteur
10 mm
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID & ID COLOR et CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, surface utile: 10 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 36