![Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015511181.jpg?ts=1705027052124)
Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
longueur - 9 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356673129
Réf. Sonepar
00126801471
Réf. Fournisseur
0801471
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
longueur
9 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
largeur
9 mm
sans halogène
Oui
hauteur
20 mm
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID & ID COLOR et CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 24