![Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/99860_1000_int_04.jpg?ts=1704844670454)
Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
auto-adhésif - Non
longueur - 3.3 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626697796
Réf. Sonepar
00126003101
Réf. Fournisseur
1057107
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
jaune
auto-adhésif
Non
longueur
3.3 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
3.3 mm
sans halogène
Non
hauteur
12 mm
Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec: TOPMARKNEO, LASER TOPMARK, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface uti