![Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0830782.jpg?ts=1704845147991)
Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4 mm
modèle - forme de carte
longueur - 12 mm
diamètre du conducteur - 2.9...3.5 mm
diamètre du câble - 2.9...3.5 mm
Emballage et conditions
7 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356772389
Réf. Sonepar
00126677238
Réf. Fournisseur
0830782
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
4 mm
modèle
forme de carte
longueur
12 mm
diamètre du conducteur
2.9...3.5 mm
diamètre du câble
2.9...3.5 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
autre
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repérage à clipser pour conducteurs, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,5 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Etiquettes: 32