![Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0828376.jpg?ts=1704844755817)
Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
modèle - forme de carte
longueur - 60 mm
diamètre du câble - 7...7 mm
diamètre du conducteur - 7...136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356485401
Réf. Sonepar
00126648540
Réf. Fournisseur
0828376
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
15 mm
modèle
forme de carte
longueur
60 mm
diamètre du câble
7...7 mm
diamètre du conducteur
7...136 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
imprimé
sans
mode de pose
autre
couleur
blanc
Repère à attacher pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diamètre de câble: > 7 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 4