Phoenix Contact - Repere pour cable en cartouche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 23 mm
modèle - autre
longueur - 17 mm
diamètre du conducteur - 6...6 mm
diamètre du câble - 6...6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151041175
Réf. Sonepar
00126104117
Réf. Fournisseur
1116145
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
23 mm
modèle
autre
longueur
17 mm
diamètre du conducteur
6...6 mm
diamètre du câble
6...6 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
autre
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
autre
type
à paroi moyenne
Repères pour câble, Rouleau, blanc-noir, vierge, repérable avec: THERMOMARKGO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 20mmx7mm, Nombre d'étiquettes: 186