![Phoenix Contact - Repartiteur pour capteurs-actionneurs, embase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1516726.jpg?ts=1705027104432)
Phoenix Contact - Repartiteur pour capteurs-actionneurs, embase
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 24 V
capacité de courant max. par signal E/S - 10 A
nombre de canaux par poste d'enfichage - 1
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918967451
Réf. Sonepar
00126896745
Réf. Fournisseur
1516726
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
24 V
capacité de courant max. par signal E/S
10 A
nombre de canaux par poste d'enfichage
1
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
4
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
4
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Oui
finition du connecteur pour conduit principal
autre
matériau du corps isolant
PA
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
largeur
58 mm
hauteur
26 mm
couleur du boîtier/corps
vert
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
10 A
indice de protection (IP)
IP65
avec affichage LED
Oui
raccordement pour capteurs NPN
Non
longueur
117 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
-30...80 °C
avec séparation de potentiel
Oui
tension de fonctionnement
24...24 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
matériau du revêtement de contact
or
Répartiteur, embase, Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, Nbre de prises: 4, Nbre de pôles: 4, Affectation des prises: simple, Affichage d'état: Oui, pnp, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, Blindage: non