![Phoenix Contact - Repartiteur en T](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/72389_1000_int_04.jpg?ts=1704845087334)
Phoenix Contact - Repartiteur en T
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - distributeur T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626366470
Réf. Sonepar
00126636647
Réf. Fournisseur
1424045
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
690 V
indice de protection (IP)
IP66
type de distributeur
distributeur T
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
noir
prise de phase
sélectionnable
largeur
92 mm
sans halogène
Oui
hauteur
31 mm
marquage de pôle
1, 2, 3, PE
couleur de codage / insert de contact
noir
type de commutation intégrée
sans
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
2
longueur
152 mm
matériau du boîtier/corps
polyamide
traitement de surface des contacts
argenté
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
0.003 mOhm
matériel de contact
autre
Répartiteur en T, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 20 A, noir, avec 3 écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm