![Phoenix Contact - Repartiteur en H](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/65982_1000_int_04.jpg?ts=1704844924035)
Phoenix Contact - Repartiteur en H
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626366135
Réf. Sonepar
00126003243
Réf. Fournisseur
1423996
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
690 V
indice de protection (IP)
IP66
type de distributeur
bloc de distribution
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
autre
prise de phase
sélectionnable
couleur de codage / insert de contact
gris
type de commutation intégrée
sans
largeur
65 mm
sans halogène
Oui
hauteur
31 mm
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
3
longueur
152 mm
matériau du boîtier/corps
polyamide
traitement de surface des contacts
argenté
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
0.003 mOhm
matériel de contact
autre
Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, 690 V, 20 A, gris, avec quatre écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm