![Phoenix Contact - Relais individuels](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2961192.jpg?ts=1704845171922)
Phoenix Contact - Relais individuels
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 5 A
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 15.6...15.6 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918158019
Réf. Sonepar
00126815801
Réf. Fournisseur
2961192
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
5 A
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
15.6...15.6 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
indice de protection (IP)
autre
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
largeur
12.7 mm
hauteur
29 mm
profondeur
15.7 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 inverseurs, tension d'entrée 24 V DC