![Phoenix Contact - Relais, 2 RT, avec forcage, LED , 24V AC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2903666.jpg?ts=1704845145631)
Phoenix Contact - Relais, 2 RT, avec forcage, LED , 24V AC
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.066 A
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 18.7...18.7 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356758192
Réf. Sonepar
00126675819
Réf. Fournisseur
2903666
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
0.066 A
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
18.7...18.7 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
indice de protection (IP)
autre
avec affichage LED
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
18.7...18.7 V
largeur
21.2 mm
hauteur
27.5 mm
profondeur
41.5 mm
avec pinces amovibles
Non
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
Relais industriel enfichable, 2 contacts inverseurs, avec forçage-test, LED d'état et affichage mécanique, tension de bobine : 24V AC