![Phoenix Contact - Prolongateur de cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_28686_1000_int_04.jpg?ts=1704844973493)
Phoenix Contact - Prolongateur de cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP65
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 125 V
serre cable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918925185
Réf. Sonepar
00126892518
Réf. Fournisseur
1641879
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP65
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension assignée (Ue)
125 V
serre cable
Oui
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3
couleur de codage / insert de contact
noir
section transversale du raccordement (monofilaire)
0.14...0.34 mm²
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
80 °C
largeur
16.3 mm
sans halogène
Non
hauteur
16.3 mm
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
type de verrouillage
sans
longueur
70 mm
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre du câble
3.5...6 mm
traitement de surface des contacts
autre
degré de pollution
3
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
résistance de contact
0.005 mOhm
matériel de contact
autre
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, 125 V, 5 A, noir, diamètre extérieur du câble: 3,5 mm ... 6 mm, Connecteur QUICKON