![Phoenix Contact - Prolongateur de cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_28689_1000_int_04.jpg?ts=1704845243802)
Phoenix Contact - Prolongateur de cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A
tension assignée (Ue) - 400 V
indice de protection (IP) - IP65
nombre de raccordements par pôle - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918923891
Réf. Sonepar
00126892389
Réf. Fournisseur
1642140
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
9 A
tension assignée (Ue)
400 V
indice de protection (IP)
IP65
nombre de raccordements par pôle
1
couleur de codage / insert de contact
noir
serre cable
Oui
largeur
15 mm
sans halogène
Non
hauteur
15 mm
type de verrouillage
sans
longueur
67.5 mm
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre du câble
4...8 mm
traitement de surface des contacts
autre
degré de pollution
3
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
résistance de contact
0.005 mOhm
matériel de contact
autre
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, 250 V, 9 A, noir, diamètre extérieur du câble: 4 mm ... 8 mm, Connecteur QUICKON