Phoenix Contact - Prolongateur de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
modèle - douille
indice de protection (IP) - IP66
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626031620
Réf. Sonepar
00126414700
Réf. Fournisseur
1414700
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
3
modèle
douille
indice de protection (IP)
IP66
calibre/courant nominal assigné (In)
17.5 A
tension assignée (Ue)
690 V
serre cable
Oui
largeur
25 mm
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, PE
couleur de codage / insert de contact
noir
section transversale du raccordement (fil fin)
0.5...1.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire)
0.5...1.5 mm²
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
100 °C
sans halogène
Oui
hauteur
25 mm
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
type de verrouillage
séparé
longueur
89.4 mm
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre du câble
4...9 mm
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
0.003 mOhm
matériel de contact
autre
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec deux écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, Connecteur QUICKON