![Phoenix Contact - Prolongateur de cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/71868_1000_int_04.jpg?ts=1704844960585)
Phoenix Contact - Prolongateur de cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
finition du boîtier - droit
pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626026725
Réf. Sonepar
00126414416
Réf. Fournisseur
1414416
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
autre
finition du boîtier
droit
pour diamètre externe de câble
5...9.7 mm
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
section de raccordement cable rigide
0.5...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...0.5 mm²
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
diamètre du connecteur
19 mm
courant assigné In
4 A
matériau du boîtier/corps
zinc
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
finition du raccordement électrique
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact
nickel
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Oui
Prolongateur de câble, PROFINET, CAT5 (100 MBit-s), 4 pôles, exempt d'halogène, blindé, raccordement autodénudant, matière du boîtier : zinc moulé, nickelé, diamètre extérieur du câble de 5 mm à 9,7 mm 9,7 mm