![Phoenix Contact - Prolongateur de cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015511570.jpg?ts=1704844997027)
Phoenix Contact - Prolongateur de cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
serre cable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356670418
Réf. Sonepar
00126403846
Réf. Fournisseur
1403846
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP66
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
690 V
serre cable
Oui
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3, 4, 5
couleur de codage / insert de contact
noir
section transversale du raccordement (fil fin)
2.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire)
2.5...2.5 mm²
largeur
50 mm
sans halogène
Oui
hauteur
50 mm
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
type de verrouillage
séparé
longueur
96.3 mm
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre du câble
9...16 mm
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
codage mécanique
Non
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
0.003 mOhm
matériel de contact
autre
Traversée de paroi avec prolongateur de câble avec écrou QDP d'un côté, noir, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm²-690 V-20 A, pour diamètres de câble de 9 mm ... 16 mm.