![Phoenix Contact - Prise electrique pour armoire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/94438_1000_int_04.jpg?ts=1705027038723)
Phoenix Contact - Prise electrique pour armoire
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
largeur en nombre de modules - 2.5
avec témoin lumineux - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626226712
Réf. Sonepar
00126622671
Réf. Fournisseur
0804140
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
250 V
largeur en nombre de modules
2.5
avec témoin lumineux
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
profondeur d'encastrement
57.5 mm
Prise, Modèle d'enfichage type N, Raccordement vissé, pour le Brésil - Afrique du Sud et autres pays, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136