![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015195514.jpg?ts=1705027039587)
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
matériau du filetage - autre
type de verrouillage - autre
blindé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356533607
Réf. Sonepar
00126419959
Réf. Fournisseur
1419959
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
Presse-étoupe de boîtier, M12-SPEEDCONNEC, Montage face avant, bride carrée, 25mm de longueur, Bride carrée