![Phoenix Contact - Porte-repere pour cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1013876_04.jpg?ts=1704844983839)
Phoenix Contact - Porte-repere pour cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 9 mm
modèle - autre
longueur - 15 mm
diamètre du conducteur - 4.4...6.7 mm
diamètre du câble - 4.4...6.7 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918013554
Réf. Sonepar
00126801355
Réf. Fournisseur
1013135
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
9 mm
modèle
autre
longueur
15 mm
diamètre du conducteur
4.4...6.7 mm
diamètre du câble
4.4...6.7 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Oui
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
autre
mode de pose
autre
couleur
autre
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,4 ... 6,7 mm, surface utile: 4 x 15mm