![Phoenix Contact - Porte-repere pour cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1013805.jpg?ts=1704844957876)
Phoenix Contact - Porte-repere pour cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 5 mm
modèle - autre
longueur - 12 mm
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 1.5...2.5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356416764
Réf. Sonepar
00126641676
Réf. Fournisseur
0827077
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
5 mm
modèle
autre
longueur
12 mm
diamètre du conducteur
1.5...2.5 mm
diamètre du câble
1.5...2.5 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Oui
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
autre
mode de pose
différer
couleur
autre
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 2,5 mm, surface utile: 12 x 4 mm