![Phoenix Contact - Porte-contact](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/71239_1000_int_04.jpg?ts=1704844868935)
Phoenix Contact - Porte-contact
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356991568
Réf. Sonepar
00126699156
Réf. Fournisseur
1411958
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
5
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
60 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
4 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du boîtier/corps
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
Porte-contact, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: B, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1308165