![Phoenix Contact - Porte-contact](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/71315_1000_int_04.jpg?ts=1704845083028)
Phoenix Contact - Porte-contact
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356988803
Réf. Sonepar
00126698880
Réf. Fournisseur
1412238
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
6
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
1.5 A
matériau du boîtier/corps
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
Porte-contact, 6-pôles, connecteur femelle, droit, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238981