Phoenix Contact - Porte-contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356153706
Réf. Sonepar
00126615370
Réf. Fournisseur
1551422
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
8
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
2 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du boîtier/corps
plastique
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Porte-contact, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239981