Phoenix Contact - Pont enfichable vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - autre
dimension de trame - 3.5 mm
nombre de bornes reliées - 1
courant assigné In - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356572064
Réf. Sonepar
00126216263
Réf. Fournisseur
3216263
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
noir
modèle
autre
dimension de trame
3.5 mm
nombre de bornes reliées
1
courant assigné In
16 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
mode de pose
autre
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Oui
Pont, largeur : 3,5 mm, longueur : 3 mm, coloris : noir