![Phoenix Contact - Pont enfichable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_23509_1000_int_04.jpg?ts=1704845155380)
Phoenix Contact - Pont enfichable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 8.2 mm
nombre de bornes reliées - 2
courant assigné In - 41 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918188603
Réf. Sonepar
00126818860
Réf. Fournisseur
3030284
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
rouge
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
8.2 mm
nombre de bornes reliées
2
courant assigné In
41 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
enfichable
Pont enfichable, Nombre de pôles : 2, coloris : rouge