![Phoenix Contact - Pont enfichable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0450472.jpg?ts=1704845139369)
Phoenix Contact - Pont enfichable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 6.2 mm
nombre de bornes reliées - 20
courant assigné In - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918188597
Réf. Sonepar
00126818859
Réf. Fournisseur
3030365
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
rouge
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
6.2 mm
nombre de bornes reliées
20
courant assigné In
32 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
enfichable
Pont enfichable, Nombre de pôles : 20, coloris : rouge