Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 10.2 mm
nombre de bornes reliées - 2
courant assigné In - 50 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918168759
Réf. Sonepar
00126816875
Réf. Fournisseur
3005947
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
rouge
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
10.2 mm
nombre de bornes reliées
2
courant assigné In
50 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
enfichable
Pont enfichable, Nombre de pôles : 2, coloris : rouge