![Phoenix Contact - Pont enfichable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0459419.jpg?ts=1704845162283)
Phoenix Contact - Pont enfichable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 16 mm
nombre de bornes reliées - 2
courant assigné In - 101 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918168735
Réf. Sonepar
00126816873
Réf. Fournisseur
3005963
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
rouge
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
16 mm
nombre de bornes reliées
2
courant assigné In
101 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
enfichable
Pont enfichable, Nombre de pôles : 2, coloris : rouge