Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - autre
dimension de trame - 3.5 mm
nombre de bornes reliées - 5
courant assigné In - 17.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356549226
Réf. Sonepar
00126213043
Réf. Fournisseur
3213043
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
rouge
modèle
autre
dimension de trame
3.5 mm
nombre de bornes reliées
5
courant assigné In
17.5 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
mode de pose
autre
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Oui
Pont, Nombre de pôles : 5, coloris : rouge