![Phoenix Contact - Pont Contactron](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015196865.jpg?ts=1704844948765)
Phoenix Contact - Pont Contactron
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
modèle - pont de chaînes en fil
nombre de bornes reliées - 10
courant assigné In - 25 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356624978
Réf. Sonepar
00126901702
Réf. Fournisseur
2901702
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
vert
modèle
pont de chaînes en fil
nombre de bornes reliées
10
courant assigné In
25 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
575 V
mode de pose
enfichable
Pontage à boucles à 3 phases pour 10 modules de la gamme CONTACTRON avec câble de raccordement de 3 m de long sans embout, largeur de boîtier de 22,5 mm.