![Phoenix Contact - Pont Contactron](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_2900754.jpg?ts=1704845066813)
Phoenix Contact - Pont Contactron
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 10
courant assigné In - 25 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356528504
Réf. Sonepar
00126652850
Réf. Fournisseur
2900754
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
vert
modèle
connecteur transversal
nombre de bornes reliées
10
courant assigné In
25 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Non
tension assignée (Ue)
575 V
mode de pose
autre
Pontage à boucles à 3 phases pour 10 modules de la gamme CONTACTRON avec largeur de boîtier de 22,5 mm.