Phoenix Contact - Pont
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 4
courant assigné In - 25 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356528245
Réf. Sonepar
00126652824
Réf. Fournisseur
2900748
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
modèle
connecteur transversal
nombre de bornes reliées
4
courant assigné In
25 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Non
tension assignée (Ue)
575 V
Pontage à boucles à 3 phases pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec largeur de boîtier de 22,5 mm.