![Phoenix Contact - Pince droite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1660234.jpg?ts=1704844881682)
Phoenix Contact - Pince droite
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur - 125 mm
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356994361
Réf. Sonepar
00126212804
Réf. Fournisseur
1212803
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
longueur
125 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince ronde électronique ESD, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2éléments, type de conditionnement: avec support pour présentoir (Backcard)