Phoenix Contact - Pince droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur totale - 120 mm
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356527231
Réf. Sonepar
00126212492
Réf. Fournisseur
1212492
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
longueur totale
120 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince droite électronique, coudée à 45°, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture