![Phoenix Contact - Pince coupante frontale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1660224.jpg?ts=1704844921237)
Phoenix Contact - Pince coupante frontale
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356995016
Réf. Sonepar
00126212795
Réf. Fournisseur
1212795
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Non
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince coupante frontale électronique, inclinée à 20°, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement: avec support pour présentoir (Backcard)