![Phoenix Contact - Pince coupante frontale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1212495.jpg?ts=1705027042465)
Phoenix Contact - Pince coupante frontale
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356527262
Réf. Sonepar
00126212495
Réf. Fournisseur
1212495
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince coupante frontale électronique, inclinée de 20°, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture