![Phoenix Contact - Pince coupante diagonale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1660221.jpg?ts=1704844691219)
Phoenix Contact - Pince coupante diagonale
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
certifié ESD - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356994699
Réf. Sonepar
00126212806
Réf. Fournisseur
1212805
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Non
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, polie effet miroir et huilée, poignée à 2éléments, capacité de coupe de diamètre: 0,2...2,0mm si souple 1,2mm si dureté moyenne 0,5mm